| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-105008 Herst.-Nr.: 281405 EAN/GTIN: 4044773824063 |
| |
|
| | |
| 281405 LAPP-Kabel ÖLFLEX CONTROL TM 5G2,5 mm2 AWG14 AD 12,0mm Nennspannung Uo/U 300V/500V nach UL/CSA 600V: Typ: Steuerleitung normiert Kabelangaben: Aufbau mm2 : 5G2,5 mm2 Aufbau AWG: 5GAWG14 Kabel Aderdurchmesser: 12,0mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V UL/CSA: 600V Prüfspannung: Spannung: 2000V Mindestbiegeradius: bewegt: 15,0x Außendurchmesser fest verlegt: 5,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: -5°C bis 70°C bewegt UL/CSA: -5°C bis 90°C fest UL/CSA: -40°C bis 90°C Farbe: Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC) Anwendungen: - Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung. - Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet. - Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. - Diese genormte Anschlussleitung ist für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer konzipiert. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig -nach UL OIL RES I und RES II Anwendungsgebiet: -Anlagenbau -Gerätebau -Maschinenbau -Werkzeugmaschinen Übereinstimmende Angaben: Ölflex Kabel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, ÖLFLEX Kabel / Steuerleitungen, ÖLFLEX CONTROL TM |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,41709* | € 5,23709* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 3,53* | € 5,40* | | | | Lager 52L5J | | | | | | € 6,95* | ab € 5,47* | € 9,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|