Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

281203 LAPP-Kabel ÖLFLEX CONTROL TM 3G4mm² AWG12 AD 10,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
281203 LAPP-Kabel ÖLFLEX CONTROL TM 3G4mm² AWG12 AD 10,6mm
281203 LAPP-Kabel ÖLFLEX CONTROL TM 3G4mm² AWG12 AD 10,6mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105010
Hersteller:
     LAPP-Kabel
Herst.-Nr.:
     281203
EAN/GTIN:
     4044773824087
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
281203 LAPP-Kabel ÖLFLEX CONTROL TM 3G4 mm2 AWG12 AD 10,6mm Nennspannung Uo/U 300V/500V nach UL/CSA 600V: Typ: Steuerleitung normiert Kabelangaben: Aufbau mm2 : 3G4 mm2 Aufbau AWG: 3GAWG12 Kabel Aderdurchmesser: 10,6mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V UL/CSA: 600V Prüfspannung: Spannung: 2000V Mindestbiegeradius: bewegt: 15,0x Außendurchmesser fest verlegt: 5,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: -5°C bis 70°C bewegt UL/CSA: -5°C bis 90°C fest UL/CSA: -40°C bis 90°C Farbe: Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC) Anwendungen: - Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung. - Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet. - Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. - Diese genormte Anschlussleitung ist für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer konzipiert. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig -nach UL OIL RES I und RES II Anwendungsgebiet: -Anlagenbau -Gerätebau -Maschinenbau -Werkzeugmaschinen Übereinstimmende Angaben: Ölflex Kabel
Weitere Suchbegriffe: Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, ÖLFLEX Kabel / Steuerleitungen, ÖLFLEX CONTROL TM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,63507*
€ 5,48507*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,73*
€ 5,63*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,4762*
€ 6,7424*
Lager 52L5J
132
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,88*
€ 9,39*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,88* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112030 + 52103030
ab € 42,38*
Zubehör
Lapp Kabel
53111040+53119040
ab € 24,90*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.