Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0026100 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 2X0,5mm² AD 5,3mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
0026100 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 2X0,5mm² AD 5,3mm
0026100 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 2X0,5mm² AD 5,3mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105020
Hersteller:
     LAPP-Kabel
Herst.-Nr.:
     0026100
EAN/GTIN:
     4044773453034
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
0026100 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 2X0,5 mm2 AD 5,3mm Nennspannung Uo/U 300V/500V: Typ: Steuerleitung Kabelangaben: Aufbau mm2 : 2X0,5 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 5,3mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V Prüfspannung: Spannung: 4000V Mindestbiegeradius: bewegt: 7,5x Außendurchmesser fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: 0°C bis 70°C Farbe: Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck Einsatzbereich: Energieführungsketten: Ja Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feinstdrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 6 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Vliesbewicklung - Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC) Anwendungen: - Für ständig bewegten Einsatz und in Energieführungsketten. - Für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen jedoch nicht im Freien. - Für Verfahrenswege bis 10m. - Ausgelegt für 2 bis zu 8 Millionen Wechselbiegezyklen in einer Energieführungskette. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Mechanisch: -adhäsionsarm Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig Anwendungsgebiet: -Automatisierung -Anlagenbau -Maschinenbau -Fließ-, Förderbänder und Transportanlagen -Messtechnik -Regeltechnik -Robotertechnik -Steuerungstechnik Übereinstimmende Angaben: Ölflex Kabel
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung 2 adrig, schaltleitung, lapp kabel steuerkabel, Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, ÖLFLEX Kabel / Steuerleitungen, ÖLFLEX Classic FD 810
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 0,51*
€ 0,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,51295*
€ 0,88295*
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,63*
Lager 52L5J
16
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,74*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.