| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-105032 Herst.-Nr.: 0026110 EAN/GTIN: 4044773010152 |
| |
|
| | |
| 0026110 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 50G0,5 mm2 AD 18,5mm Nennspannung Uo/U 300V/500V: Typ: Steuerleitung Kabelangaben: Aufbau mm2 : 50G0,5 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 18,5mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V Prüfspannung: Spannung: 4000V Mindestbiegeradius: bewegt: 7,5x Außendurchmesser fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: 0°C bis 70°C Farbe: Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck Einsatzbereich: Energieführungsketten: Ja Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feinstdrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 6 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Vliesbewicklung - Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC) Anwendungen: - Für ständig bewegten Einsatz und in Energieführungsketten. - Für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen jedoch nicht im Freien. - Für Verfahrenswege bis 10m. - Ausgelegt für 2 bis zu 8 Millionen Wechselbiegezyklen in einer Energieführungskette. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Mechanisch: -adhäsionsarm Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig Anwendungsgebiet: -Automatisierung -Anlagenbau -Maschinenbau -Fließ-, Förderbänder und Transportanlagen -Messtechnik -Regeltechnik -Robotertechnik -Steuerungstechnik Übereinstimmende Angaben: Ölflex Kabel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, ÖLFLEX Kabel / Steuerleitungen, ÖLFLEX Classic FD 810 |
| | |
| |