Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-105229 Herst.-Nr.: 0027610 EAN/GTIN: 4044773013603 |
| |
|
| | |
| 0027610 LAPP-Kabel ÖLFLEX FD 855 CP 12G0,5 mm2 AD 12,7mm Nennspannung Uo/U 300V/500V: Typ: Steuerleitung PUR geschirmt Kabelangaben: Aufbau mm2 : 12G0,5 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 12,7mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V Prüfspannung: Spannung: 3000V Mindestbiegeradius: bewegt: 7,5x Außendurchmesser fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: -30°C bis 80°C Farbe: Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Innenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck Einsatzbereich: Energieführungsketten: Ja geschirmt: Ja Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feinstdrähtiger Leiteraufbau nach IEC 60228, Klasse 6 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Aderisolation aus Thermoplastische Elastomere (TPE) - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Innenmantel aus TPE - Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85% - Vliesbewicklung - Außenmantel aus Polyurethan (PUR) Anwendungen: - Für ständig bewegten Einsatz und in Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen. - Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen. - Sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen. - Gewährleistet eine Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb mit extrem hohen Biegebeanspruchungen. Brandverhalten: -halogenfrei -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Mechanisch: -schnittfest -abriebfest -reißfest -schlagzäh -adhäsionsarm Umgebung: -UV-beständig -witterungsbeständig -hydrolysebeständig -Einsatz im Freien -ozonbeständig -kälteflexibel Chemisch: -chemisch beständig -verdünnte Laugen -weitgehend säurebeständig Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig -gegen Hydraulikflüssigkeiten Anwendungsgebiet: -Automatisierung -Anlagenbau -Maschinenbau -Werkzeugbau -Werkzeugmaschinen -Fließ-, Förderbänder und Transportanlagen -Robotertechnik -Transferstraßen Übereinstimmende Angaben: Ölflex Kabel |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 65,00* | ab € 11,27* | € 15,97* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,48* | € 16,11* | | | | Lager 52L5J | | | | 50 | | € 6,95* | ab € 12,60* | € 18,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter | Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 939,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|