Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYY 36x0,14mm² Datenleitung AD 9,8mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LIYY 36x0,14mm² Datenleitung AD 9,8mm
LIYY 36x0,14mm² Datenleitung AD 9,8mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105417
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
HELUKABEL LIYY Datenleitung | Produktgruppe: LiYY PVC-Mantel | Serie: LIYY
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Betriebsspitzenspannung:
350V
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Typ:
Datenleitung
Farbe Außenmantel:
grau
Aderanzahl Datenleitung:
36
Serie:
LIYY
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen
Bauart:
Datenleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,87*
100
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,12*
Lager 52L5J
80
1
€ 6,95*
ab € 2,80*
€ 5,71*
1
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 10,38*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,42*
€ 6,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
18047
ab € 3,65*
Ähnlich
Helukabel
18075
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.