Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYY 30x0,34mm² Datenleitung AD 11,8mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LIYY 30x0,34mm² Datenleitung AD 11,8mm
LIYY 30x0,34mm² Datenleitung AD 11,8mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105451
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
HELUKABEL LIYY Datenleitung | Produktgruppe: LiYY PVC-Mantel | Serie: LIYY
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Typ:
Datenleitung
Farbe Außenmantel:
grau
Betriebsspitzenspannung:
500V
Serie:
LIYY
Aderanzahl Datenleitung:
30
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen
Bauart:
Datenleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,51*
100
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 6,65*
Lager 52L5J
27
1
€ 6,95*
ab € 3,98*
€ 7,08*
1
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 14,32*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,08*
€ 8,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,77*
€ 8,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,40*
€ 7,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,63*
€ 6,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
18045
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.