Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYCY 36x0,25mm² Datenleitung geschirmt AD 11,9mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LIYCY 36x0,25mm² Datenleitung geschirmt AD 11,9mm
LIYCY 36x0,25mm² Datenleitung geschirmt AD 11,9mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105489
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     20046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
HELUKABEL LIYCY Datenleitung geschirmt | Produktgruppe: LiYCY PVC-Mantel | Serie: LIYCY
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Aufbau geschirmt:
Ja
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Betriebsspitzenspannung:
350V
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Typ:
Datenleitung geschirmt
Farbe Außenmantel:
grau
Aderanzahl Datenleitung:
36
Serie:
LIYCY
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen
Bauart:
Datenleitung geschirmt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 5,95*
100
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 7,48*
Lager 52L5J
18
1
€ 6,95*
ab € 4,55*
€ 9,01*
1
€ 6,90*
ab € 4,15*
€ 9,92*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,01*
€ 10,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,81*
€ 10,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,33*
€ 9,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,10*
€ 9,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,46*
€ 8,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,46*
€ 7,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
20019
ab € 2,88*
Ähnlich
Helukabel
20073
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.