Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2170488 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 6 Schleppkettenleitung 8-adrig, Kabeltyp SF/UTP 4x2xAWG26/19


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
2170488 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 6 Schleppkettenleitung 8-adrig, Kabeltyp SF/UTP 4x2xAWG26/19
2170488 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 6 Schleppkettenleitung 8-adrig, Kabeltyp SF/UTP 4x2xAWG26/19
Artikel-Nr.:
     52L5J-105668
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170488
EAN/GTIN:
     4044774839622
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP-Kabel Ethernetleitung | Produktgruppe: Netzwerkleitungen | Serie: Ethernetleitung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Aderanzahl:
4
Eigenschaften mechanisch:
abriebfest
Kategorie (Cat.):
Cat. 5
Serie:
Ethernetleitung
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, halogenfrei
Farbe Außenmantel:
gelbgrün RAL 6018
Typ:
Industrial Ethernet Leitung Cat.5
Aufbau geschirmt:
Ja
Werkstoff Mantel:
Polyurethan (PUR)
Betriebsspitzenspannung:
125V
Temperaturbereich bewegt max.:
60°C
Leiterquerschnitt AWG:
AWG22/7
Einsatz in Energieführungsketten:
Ja
Bauform:
Schleppkettenleitung
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-20°C
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Temperaturbereich fest min.:
-30°C
Aderanzahl Datenleitung:
4
Kategorie:
Kabel & Leitungen, Netzwerkkomponenten
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen, Netzwerkkomponenten Netzwerkleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,8618*
€ 7,29*
1
€ 65,00*
ab € 6,03*
€ 8,79*
1
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 10,34*
Lager 52L5J
14
1
€ 6,95*
ab € 8,09*
€ 12,82*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,82*
€ 15,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,21*
€ 14,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,78*
€ 14,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,24*
€ 13,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,50*
€ 12,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,48*
€ 11,28
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 8,09*
€ 9,63
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
2170894
ab € 2,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
82839
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.