Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-105677 Herst.-Nr.: 37001 EAN/GTIN: 4060892163906 |
| |
|
| | |
| 37001 HELUKABEL H07RN-F 1X1,5 mm2 einadrige Gummischlauchleitung AD 5,7mm - 7,1mm Nennspannung Uo/U 450V/750V: Typ: Einadrige Gummischlauchleitung Bauart: einadrige Gummischlauchleitung Kabelangaben: Aufbau mm2 : 1X1,5 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 5,7mm-7,1mm Nennspannung: Uo/U: 450V/750V Prüfspannung: Spannung: 2500V Mindestbiegeradius: bewegt: 8,0x Außendurchmesser fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: Einsatzbereich: -25°C bis 60°C Farbe: Außenmantel: schwarz Ader/n: schwarz Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - schwarz - Aderisolation aus Gummi - Außenmantel aus Gummi, Typ EM2 Anwendungen: - Für flexible Anwendungen ohne Zwangsführung und ohne Zugbelastung. - Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. - Zur Verwendung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. - Diese Leitung darf bei geschützter, fester Verlegung jeweils mit einer Nennspannung bis 1000V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750V gegen Erde betrieben werden. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Umgebung: -UV-beständig -witterungsbeständig -Einsatz im Freien -ozonbeständig Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig Anwendungsgebiet: -Werkzeugmaschinen -Handgeräte -Schienenfahrzeuge -Werkzeuge -Handleuchten -Landwirtschaftstechnik |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,49* | € 0,65* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 0,41129* | € 0,72129* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,5282* | € 1,065* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,8566* | € 1,0981* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | pro Meter | € 6,95* | ab € 0,64* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|