Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiF 1X6mm² BU (blau) Einzelader Silikon blau AD 5,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiF 1X6mm² BU (blau) Einzelader Silikon blau AD 5,0mm
SiF 1X6mm² BU (blau) Einzelader Silikon blau AD 5,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105831
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     23903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
LAPP-Kabel SiF Einzelader Silikon blau | Produktgruppe: Silikon-Einzelader | Serie: SiF
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1, korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2, keine Brandfortleitung
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, ozonbeständig, sauerstoffbeständig
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig, fettbeständig, hochmolekulare Öle
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Temperaturbereich fest min.:
-50°C
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
X
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
blau
Temperaturbereich fest max.:
180°C
Werkstoff Aderisolation:
Silikon
Typ:
Silikon Einzelader
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
SiF
Bauart:
Einzelader Silikon blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0048002
ab € 0,1519*
Ähnlich
Lapp Kabel
0049002
ab € 0,19469*
Ähnlich
Lapp Kabel
0050002
ab € 0,23382*
Ähnlich
Lapp Kabel
0051002
ab € 0,32419*
Ähnlich
Lapp Kabel
0052002
ab € 0,48104*
Ähnlich
Lapp Kabel
23203
ab € 24,89*
Ähnlich
Lapp Kabel
24603
ab € 3,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
24703
ab € 4,36*
Ähnlich
Lapp Kabel
24803
ab € 6,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
23803
ab € 0,94*
Ähnlich
Lapp Kabel
0060002
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.