Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiF 1X10mm² BN (braun) Einzelader Silikon braun AD 6,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiF 1X10mm² BN (braun) Einzelader Silikon braun AD 6,6mm
SiF 1X10mm² BN (braun) Einzelader Silikon braun AD 6,6mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105845
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     24604
EAN/GTIN:
     4060892252686
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
24604 HELUKABEL SiF 1X10 mm2 BN (braun) Einzelader Silikon braun AD 6,6mm Nennspannung Uo/U 300V/500V: Typ: Silikon Einzelader Bauart: Einzelader Silikon braun Kabelangaben: Aufbau mm2 : 1X10 mm2 Ader Aderdurchmesser: 6,6mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V Prüfspannung: Spannung: 2000V Mindestbiegeradius: fest verlegt: 6,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: fest kurzzeitig: 200°C Farbe: Ader/n: braun Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus verzinnten Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - braun - Aderisolation aus Silikon Anwendungen: - Für Bereiche mit hohen und niedrigen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden. Brandverhalten: -halogenfrei -Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 -keine Brandfortleitung -halogenfrei nach IEC 60754-1 Umgebung: -witterungsbeständig -sauerstoffbeständig -ozonbeständig Chemisch: -chemisch beständig -verdünnte Laugen -weitgehend säurebeständig Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig -fettbeständig -hochmolekulare Öle Anwendungsgebiet: -Gerätebau -Schaltschrankbau -Ofenbau -Schiffsbau -Beleuchtungskörper -Beleuchtungstechnik -Interne Geräteverdrahtung -Saunen- und Solarienbau -Flugzeugbau -Hütten-, Stahl- und Walzwerken -Klima- und Heizungstechnik -Kraftwerkstechnik
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, litze, Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, Silikonleitungen, SIF Leitungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,7518*
€ 3,4418*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,53*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,14*
€ 5,55*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 9,39*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,14* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.