Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiHF 12G0,75mm² Silikonleitung AD 12,2mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SiHF 12G0,75mm² Silikonleitung AD 12,2mm
SiHF 12G0,75mm² Silikonleitung AD 12,2mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105937
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SIHF
Schlauchleitung
23129 HELUKABEL SiHF 12G0,75 mm2 Silikonleitung AD 12,2mm Nennspannung Uo/U 300V/500V: Typ: Silikon Mantelleitung Bauart: Silikonleitung Kabelangaben: Aufbau mm2 : 12G0,75 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 12,2mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V Prüfspannung: Spannung: 2000V Mindestbiegeradius: bewegt: 15,0x Außendurchmesser fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: Einsatzbereich: -50°C bis 180°C bei ausreichender Belüftung kurzzeitig: 220°C Farbe: Außenmantel: rotbraun Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus verzinnten Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Aderisolation aus Spezial-Silikon-Kautschuk - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Außenmantel aus Silikon-Kautschuk Anwendungen: - Für flexible Anwendungen ohne Zwangsführung und ohne Zugbelastung. - Für den Einsatz bei besonders niederen oder hohen Temperaturen bis 180°C. - Wegen der elastischen Eigenschaften der Aderisolation werden sie als bewegliche Anschlussleitungen eingesetzt. - Hinterlässt im Brandfall isolierendes SIO2 und gewährleistet dadurch einen längeren Funktionserhalt. Brandverhalten: -halogenfrei -flammwidrig -selbstverlöschend -keine Brandfortleitung -halogenfrei nach IEC 60754-1 -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Umgebung: -witterungsbeständig -sauerstoffbeständig -ozonbeständig Chemisch: -chemisch beständig -verdünnte Laugen -weitgehend säurebeständig Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig -fettbeständig -hochmolekulare Öle Anwendungsgebiet: -Anlagenbau -Maschinenbau -Ofenbau -Schiffsbau -Beleuchtungskörper -Beleuchtungstechnik -Saunen- und Solarienbau -Flugzeugbau -Hütten-, Stahl- und Walzwerken -Klima- und Heizungstechnik -Kraftwerkstechnik
Weitere Suchbegriffe: Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 12g0,75, sihf helukabel, sihf, Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, Silikonleitungen, SIHF Leitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,51895*
€ 5,32895*
100
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 5,56*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,63*
Lager 52L5J
32
1
€ 6,95*
ab € 6,07*
€ 9,59*
1
€ 6,90*
ab € 7,76*
€ 18,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,59*
€ 11,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,15*
€ 10,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,83*
€ 10,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,43*
€ 10,03
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,70*
€ 9,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,33*
€ 8,72
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.