Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSGAFÖU 1,8/3kV 1X6mm² Gummiaderleitung AD 9,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NSGAFÖU 1,8/3kV 1X6mm² Gummiaderleitung AD 9,5mm
NSGAFÖU 1,8/3kV 1X6mm² Gummiaderleitung AD 9,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-106022
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     38504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
38504 HELUKABEL NSGAFÖU 1,8/3kV 1X6 mm2 Gummiaderleitung AD 9,5mm Nennspannung Uo/U 1800V/3000V: Typ: Erdschluss- und kurzschlusssichere Gummiaderleitung Bauart: Gummiaderleitung Kabelangaben: Aufbau mm2 : 1X6 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 9,5mm Nennspannung: Uo/U: 1800V/3000V Prüfspannung: Spannung: 6000V Mindestbiegeradius: bewegt: 10,0x Außendurchmesser fest verlegt: 6,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: -25°C bis 80°C Farbe: Außenmantel: schwarz Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus verzinnten Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - Aderisolation aus Gummi, Typ 3Gl3 - Außenmantel aus Gummi, Typ 5GM3 Anwendungen: - Für flexible Anwendung ohne Zwangsführung und ohne Zugbelastung in trockenen Räumen. - Besonders geeignet für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung. - Kurz- und erdschlusssichere Verlegung bis 1000V nach VDE 0100 Teil 520 und VDE 0298 Teil 3. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig Anwendungsgebiet: -Schaltanlagen -Schienenfahrzeuge -Verteiler -Interne Geräteverdrahtung -Fahrzeugbau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,04764*
€ 1,67764*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,74*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,40*
Lager 52L5J
19
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,58*
€ 3,13*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 3,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.