| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-106086 Herst.-Nr.: 38029 EAN/GTIN: 4060892166938 |
| |
|
| | |
| 38029 HELUKABEL NSSHÖU-J 5G2,5 mm2 schwere Gummischlauchleitung AD 20,0mm Nennspannung Uo/U 600V/1000V: Typ: Schwere Berg- und Tagebau Gummischlauchleitung Bauart: schwere Gummischlauchleitung Kabelangaben: Aufbau mm2 : 5G2,5 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 20,0mm Nennspannung: Uo/U: 600V/1000V Prüfspannung: Spannung: 3000V Mindestbiegeradius: bewegt: 10,0x Außendurchmesser fest verlegt: 5,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: -20°C bis 80°C Farbe: Außenmantel: gelb Ader/n: farbig nach VDE 0293-308 Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus verzinnten Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - farbige Adern nach VDE 0293-308 - Aderisolation aus Gummi, Typ 3Gl3 - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Innenmantel aus Gummi, Typ GM1b oder 5GM5 - Außenmantel aus Gummi (Chloropren-Kautschuk), Typ 5GM5 Anwendungen: - Bestimmt für sehr hohe mechanische Beanspruchungen wie z.B. im Bergbau. - Geeignet für feste Verlegung auf Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. - Für eine hohe Lebensdauer unter schwierigen Betriebsbedingungen. - Hoher Isolationswiderstand. - Gute Wärmedruckbeständigkeit. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Mechanisch: -schnittfest -abriebfest -reißfest -kerbzäh -schlagzäh Umgebung: -UV-beständig -witterungsbeständig -Einsatz im Freien -ozonbeständig Chemisch: -kühlmittelbeständig -chemisch beständig -verdünnte Laugen -weitgehend säurebeständig Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig -fettbeständig -gegen Hydraulikflüssigkeiten -hochmolekulare Öle Anwendungsgebiet: -Schaltschrankbau -Werkzeugmaschinen -Bergbau, Steinbruch/Tagebau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, Gummikabel, NSSHÖU-J |
| | |
| |