Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSSHÖU-J 12G2,5mm² schwere Gummischlauchleitung AD 28,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSSHÖU-J 12G2,5mm² schwere Gummischlauchleitung AD 28,0mm
NSSHÖU-J 12G2,5mm² schwere Gummischlauchleitung AD 28,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-106088
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     38033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
gummischlauchleitung 12g2,5
gummischlauchleitung
HELUKABEL NSSHÖU-J 12G2,5mm² schwere Gummischlauchleitung AD 28,0mm | Produktgruppe: NSSHÖU-J schwere Gummischlauchleitung | Serie: NSSHÖU-J
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich bewegt max.:
80°C
Eigenschaften mechanisch:
abriebfest, schnittfest, kerbzäh, reißfest, schlagzäh
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, UV-beständig, Einsatz im Freien, ozonbeständig
Eigenschaften ölbeständig:
gegen Hydraulikflüssigkeiten, weitgehend ölbeständig, fettbeständig, hochmolekulare Öle
Temperaturbereich bewegt min.:
-20°C
Eigenschaften chemisch:
kühlmittelbeständig, chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Schutzleiter ja/nein:
G
Aderanzahl:
12
Nennspannung Uo/U:
600V/1000V
Farbe Außenmantel:
gelb
Werkstoff Mantel:
Gummi Typ 5GM5
Typ:
Schwere Berg- und Tagebau Gummischlauchleitung
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Serie:
NSSHÖU-J
Bauart:
schwere Gummischlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: 12x4 gummischlauchleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.