Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0012404 LAPP-Kabel ÖLFLEX EB 5X1,5mm² AD 8,1mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX EB Blau 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX EB Blau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     52L5J-106411
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012404
EAN/GTIN:
     4044773004106
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
LAPP-Kabel ÖLFLEX EB | Produktgruppe: ÖLFLEX EB Ex-Bereich | Serie: ÖLFLEX EB
Weitere Informationen:
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Farbe Außenmantel:
blau RAL 5015
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Aderanzahl:
3
Schutzleiter ja/nein:
G
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Typ:
Steuerleitung
Serie:
ÖLFLEX EB
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 65,00*
ab € 1,6513*
€ 2,0513*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,63313*
€ 2,58313*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 4,03*
1
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 4,82*
1
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 5,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0012443
ab € 1,22087*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012421
ab € 0,52179*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012401/100
ab € 0,60239*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012420/100
ab € 0,38006*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012422/500
ab € 1,07*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012423/500
ab € 1,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012430/500
ab € 0,66304*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012440/500
ab € 0,4629*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012441/500
ab € 0,62994*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012501
ab € 1,0505*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012502
ab € 1,42605*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012503
ab € 1,36735*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012505
ab € 4,25324*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012507
ab € 8,29953*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012425.
ab € 2,93064*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.