Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0012420 LAPP-Kabel ÖLFLEX EB 2X0,75mm² AD 5,4mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX EB Blau 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX EB Blau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     52L5J-106412
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012420
EAN/GTIN:
     4044773004076
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
LAPP-Kabel ÖLFLEX EB | Produktgruppe: ÖLFLEX EB Ex-Bereich | Serie: ÖLFLEX EB
Weitere Informationen:
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Farbe Außenmantel:
blau RAL 5015
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Aderanzahl:
3
Schutzleiter ja/nein:
G
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Typ:
Steuerleitung
Serie:
ÖLFLEX EB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 0,3824*
€ 0,4724*
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,38006*
€ 0,52006*
100
€ 5,46*
ab € 0,3907*
€ 0,5307*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,57*
€ 1,45*
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 1200 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.