Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0012427 LAPP-Kabel ÖLFLEX EB 18X0,75mm² AD 11,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     52L5J-106417
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012427
EAN/GTIN:
     4044773004021
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 18x0,75
LAPP-Kabel ÖLFLEX EB | Produktgruppe: ÖLFLEX EB Ex-Bereich | Serie: ÖLFLEX EB
Weitere Informationen:
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Farbe Außenmantel:
blau RAL 5015
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Aderanzahl:
3
Schutzleiter ja/nein:
G
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Typ:
Steuerleitung
Serie:
ÖLFLEX EB
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,12735*
€ 6,24735*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 6,25*
€ 9,92*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0012443
ab € 1,23087*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012421
ab € 0,52179*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012401/100
ab € 0,60239*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012404/100
ab € 1,63313*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012420/100
ab € 0,38006*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012422/500
ab € 1,05*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012423/500
ab € 1,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012430/500
ab € 0,679*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012440/500
ab € 0,4629*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012441/500
ab € 0,62994*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012501
ab € 0,82462*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012502
ab € 1,41605*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012503
ab € 1,36735*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012505
ab € 4,27324*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012507
ab € 8,28953*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.