| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-106469 Herst.-Nr.: 0012663 EAN/GTIN: 4044773002645 |
| |
|
| | |
| 0012663 LAPP-Kabel ÖLFLEX EB CY 7X1,5 mm2 AD 9,9mm Nennspannung Uo/U 300V/500V: Typ: Steuerleitung geschirmt Kabelangaben: Aufbau mm2 : 7X1,5 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 9,9mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V Prüfspannung: Ader-Ader/Ader-Schirm: 3000V / 2000V Mindestbiegeradius: bewegt: 20,0x Außendurchmesser fest verlegt: 6,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: -5°C bis 70°C Farbe: Außenmantel: blau RAL 5015 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein geschirmt: Ja eigensicherer Bereich: Ja Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) - Adern in Lagen verseilt - Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85% - Folienbewicklung - Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC) Anwendungen: - Für flexible Anwendungen ohne Zwangsführung und ohne Zugbelastung. - Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen. - Zur Verwendung an Geräten, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart „Eigensicherheit“ („i“). - Für eigensichere Stromkreise nach IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (Teil 1). Brandverhalten: -flammwidrig -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Umgebung: -UV-beständig Chemisch: -chemisch beständig -verdünnte Laugen -weitgehend säurebeständig Anwendungsgebiet: -Automatisierung -Chemische Industrie -Erdöl Raffinerien -Glasfabriken -Stahlindustrie -Papierverarbeitung -Energetische Versorgung Übereinstimmende Angaben: Ölflex Kabel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, Amphenol Tuchel Industrial GmbH, FLEXA GmbH + Co KG, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, HARTING Deutschland, ILME GmbH Deutschland, Phoenix Contact, Stecker Express GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, ÖLFLEX Kabel / Steuerleitungen, ÖLFLEX EB Ex-Bereich |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,79802* | € 5,77802* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 3,81* | € 5,80* | | | | Lager 52L5J | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,86* | € 9,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|