Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYY 56x0,14mm² Datenleitung AD 11,8mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LIYY 56x0,14mm² Datenleitung AD 11,8mm
LIYY 56x0,14mm² Datenleitung AD 11,8mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-107795
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
HELUKABEL LIYY 56x0,14mm² Datenleitung AD 11,8mm | Produktgruppe: LiYY PVC-Mantel | Serie: LIYY
Weitere Informationen:
Serie:
LIYY
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen
Aderanzahl Datenleitung:
56
Typ:
Datenleitung
Bauart:
Datenleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 5,88*
Lager 52L5J
6
1
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 8,27*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,27*
€ 9,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,04*
€ 9,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,72*
€ 9,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,41*
€ 8,82
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,75*
€ 8,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,89*
€ 7,01
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.