Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYCY 10x1mm² Datenleitung geschirmt AD 11,2mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LIYCY 10x1mm² Datenleitung geschirmt AD 11,2mm
LIYCY 10x1mm² Datenleitung geschirmt AD 11,2mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-108239
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044773035285
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
HELUKABEL LIYCY Datenleitung geschirmt | Produktgruppe: LiYCY PVC-Mantel | Serie: LIYCY
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Aufbau geschirmt:
Ja
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Betriebsspitzenspannung:
350V
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Typ:
Datenleitung geschirmt
Aderanzahl Datenleitung:
10
Farbe Außenmantel:
grau
Serie:
LIYCY
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen
Bauart:
Datenleitung geschirmt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 2,32*
€ 3,25*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,32554*
€ 3,25554*
Lager 52L5J
45
€ 6,95*
ab € 3,37*
€ 5,45*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
20008
ab € 0,99*
Ähnlich
Helukabel
20035
ab € 0,98981*
Ähnlich
Helukabel
20062
ab € 1,60*
Ähnlich
Helukabel
16009
ab € 1,5276*
Ähnlich
Helukabel
16033
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.