Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
1120344 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 Black 0,6/1kV 5G2,5mm² AD 13,3mm
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52L5J-110656
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
1120344
EAN/GTIN:
4044773110388
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5g2,5
LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 Black 0,6/1kV | Produktgruppe: ÖLFLEX Classic 110 Black PVC-Mantel | Serie: ÖLFLEX Classic 110 Black 0,6/1kV
Weitere Informationen:
Schutzleiter ja/nein:
G
Aderanzahl:
5
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Serie:
ÖLFLEX Classic 110 Black 0,6/1kV
Typ:
Steuerleitung 0,6/1kV
... >
Kabel & Leitungen
>
Ölflex Steuerleitungen
>
ÖLFLEX Classic 110 Black PVC-Mantel
Weitere Suchbegriffe:
schaltleitung
,
schaltleitung 5x1,5
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,298*
€ 3,538*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 2,29*
€ 3,54*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 4,95*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 6,08*
Lager 52L5J
2 Tage
41
1
€ 6,95*
ab € 3,28*
€ 7,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,08*
€ 8,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,35*
€ 7,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,09*
€ 7,25
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,61*
€ 6,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,28* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 52L5J
Versand:
Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52L5J
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp 1120311 Signalkabel Schwarz
Lapp Kabel
1120311
ab € 1,4882*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 YY Steuerkabel, 5-adrig x 1 mm Schwarz / 15 A, 50m, 17 AWG
Lapp Kabel
1120271
ab € 1,13*
Ähnlich
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC BLACK 110 Steuerleitung 5 G 0.75 mm² Schwarz 1120237-1 Meterware
Lapp Kabel
1120237-1
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK; 5G10mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Lapp Kabel
1120371
ab € 8,48*
Ähnlich
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK; 5G4mm2; ungeschirmt; 600V,1kV
Lapp Kabel
1120361
ab € 3,47*
Ähnlich
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK; 5G6mm2; ungeschirmt; 600V,1kV
Lapp Kabel
1120367
ab € 5,26*
Ähnlich
ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G16 1120375
Lapp Kabel
1120375
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen