Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 10B Sockelgehäuse hoch, 2xM40 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 10B Sockelgehäuse hoch, 2xM40 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Han 10B Sockelgehäuse hoch, 2xM40 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-112952
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05300102266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 10B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Baugröße:
Han 10B
Typ:
10B-Sockelgehäuse
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Polycarbonat + Edelstahl
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09300100292
ab € 27,1364*
Ähnlich
Harting
05300100279
ab € 34,26*
Ähnlich
Harting
05300100282
ab € 39,25*
Ähnlich
Harting
05300102269
ab € 53,09*
Ähnlich
Harting
05300100280
ab € 39,03*
Ähnlich
Harting
05300100283
ab € 43,56*
Ähnlich
Harting
05300102270
ab € 55,35*
Ähnlich
Harting
05300100281
ab € 58,27*
Ähnlich
Harting
05300100284
ab € 61,57*
Ähnlich
Harting
05300102271
ab € 70,92*
Ähnlich
Harting
05300100273
ab € 55,66*
Ähnlich
Harting
05300100275
ab € 56,27*
Ähnlich
Harting
09300102298
ab € 61,59*
Ähnlich
Harting
09300100293
ab € 26,9794*
Ähnlich
Harting
09300102297
ab € 37,3424*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.