Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-113596 Herst.-Nr.: 09000005057 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 09000005057 Harting Q-Halbverschraubung PG16x1,41 Kunststoff Farbe tiefschwarz RAL 9005: Typ: Q-Halbverschraubung Serie: Zubehör Gewinde: PG16x1,41 Schlüsselweite: SW27 Klemmbereich: 6,5mm - 9,5mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 125°C Schutzart: IP65 Werkstoff: Hutmutter: Kunststoff Farbe: Farbton: tiefschwarz RAL 9005 Merkmale: - Passend für Q-Sockelgehäuse. Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, PG Verschraubungen / Kabelverschraubungen, PG-Kabelverschraubungen Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,0029* | € 2,8232* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 2,041* | € 2,851* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,10* | € 2,93* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,27* | € 3,15* | | | | Lager 52L5J | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,37* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|