| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-113647 Herst.-Nr.: 09000005158 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 09000005158 Harting Q-Halbverschraubung PG21x1,588 Kunststoff Farbe tiefschwarz RAL 9005: Typ: Q-Halbverschraubung Serie: Zubehör Gewinde: PG21x1,588 Schlüsselweite: SW33 Klemmbereich: 17,0mm - 20,5mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 125°C Schutzart: IP65 Werkstoff: Hutmutter: Kunststoff Farbe: Farbton: tiefschwarz RAL 9005 Merkmale: - Passend für Q-Kupplungs- und Tüllengehäuse. Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, PG Verschraubungen / Kabelverschraubungen, PG-Kabelverschraubungen Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,26277* | € 4,52277* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,55* | € 4,92* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,71* | € 5,61* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,27* | € 7,97* | | | | Lager 52L5J | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,20* | € 10,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|