Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09120022651 Harting Han Q2/0 Stifteinsatz (M) Axialschraubanschluss, 2-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09120022651 Harting Han Q2/0 Stifteinsatz (M) Axialschraubanschluss, 2-polig+PE
09120022651 Harting Han Q2/0 Stifteinsatz (M) Axialschraubanschluss, 2-polig+PE
09120022651 Harting Han Q2/0 Stifteinsatz (M) Axialschraubanschluss, 2-polig+PE
09120022651 Harting Han Q2/0 Stifteinsatz (M) Axialschraubanschluss, 2-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-114461
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120022651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
09120022651 Harting Han Q2/0 Stifteinsatz (M) Axialschraubanschluss, 2-polig+PE 400V, 40A: Typ: Q2/0 Axialschraubanschluss Bauart: Stifteinsatz (M) Polzahl: 2-polig +PE Beschriftung: 1 - 2 Anschlusstechnik: Axialschraubanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 400V nach UL: 400V Bemessungsstrom: Strom: 40A Bemessungsstoßspannung: 6kV Verschmutzungsgrad: 3 Durchgangswiderstand: kleiner als 1Ohm Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 4 mm2 - 10 mm2 AWG: AWG12 - AWG8 Abisolierlänge: Länge: 8,0mm - 9,0mm Maße: Länge: 40,0mm Breite: 21,0mm Höhe: 21,0mm Schlüsselweite: SW2 Anzugsdrehmoment: Drehmoment: 1,8Nm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: 3A-Gehäuse Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: hartversilbert Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Konfektionierung ohne teure Spezialwerkzeuge. - Kompakter Steckverbinder mit hoher Stromtragfähigkeit. - 16 Kodiermöglichkeiten. - Berührungssichere Kontaktstifte. - Feldkonfektionierbar ohne Spezialwerkzeug durch Axialschraubanschluss. - Die Kodierung erfolgt durch das Einsetzen von 2 Kodierelementen (114445) jeweils in Stift- und Buchseneinsatz. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 2 polig
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, HARTING Deutschland, Harting Steckverbinder, Harting Han Einsätze, Han 3A Einsätze
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,91*
€ 21,90*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,5666*
€ 22,0129*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,44277*
€ 22,54277*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,46*
€ 22,75*
Lager 52L5J
2 Tage
5
€ 6,95*
ab € 28,79*
€ 49,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 12 002 2751
ab € 19,40*
Zubehör
Harting
19 20 003 1440
ab € 2,46*
Zubehör
Harting
19 20 003 1640
ab € 3,3087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.