Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09120022751 Harting Han Q2/0 Buchseneinsatz (F) Axialschraubanschluss, 2-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09120022751 Harting Han Q2/0 Buchseneinsatz (F) Axialschraubanschluss, 2-polig+PE
09120022751 Harting Han Q2/0 Buchseneinsatz (F) Axialschraubanschluss, 2-polig+PE
09120022751 Harting Han Q2/0 Buchseneinsatz (F) Axialschraubanschluss, 2-polig+PE
09120022751 Harting Han Q2/0 Buchseneinsatz (F) Axialschraubanschluss, 2-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-114466
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120022751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
09120022751 Harting Han Q2/0 Buchseneinsatz (F) Axialschraubanschluss, 2-polig+PE 400V, 40A: Typ: Q2/0 Axialschraubanschluss Bauart: Buchseneinsatz (F) Polzahl: 2-polig +PE Beschriftung: 1 - 2 Anschlusstechnik: Axialschraubanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 400V nach UL: 400V Bemessungsstrom: Strom: 40A Bemessungsstoßspannung: 6kV Verschmutzungsgrad: 3 Durchgangswiderstand: kleiner als 1Ohm Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 4 mm2 - 10 mm2 AWG: AWG12 - AWG8 Abisolierlänge: Länge: 8,0mm - 9,0mm Maße: Länge: 34,8mm Breite: 21,0mm Höhe: 21,0mm Schlüsselweite: SW2 Anzugsdrehmoment: Drehmoment: 1,8Nm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: 3A-Gehäuse Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: hartversilbert Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Konfektionierung ohne teure Spezialwerkzeuge. - Kompakter Steckverbinder mit hoher Stromtragfähigkeit. - 16 Kodiermöglichkeiten. - Berührungssichere Kontaktbuchsen. - Feldkonfektionierbar ohne Spezialwerkzeug durch Axialschraubanschluss. - Die Kodierung erfolgt durch das Einsetzen von 2 Kodierelementen (114445) jeweils in Stift- und Buchseneinsatz. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 2 polig
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker 2 polig, HARTING Deutschland, Harting Steckverbinder, Harting Han Einsätze, Han 3A Einsätze
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,40*
€ 25,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,45*
€ 25,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,75852*
€ 25,66852*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,97*
€ 25,89*
Lager 52L5J
2 Tage
13
€ 6,95*
ab € 32,66*
€ 55,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,7594*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Zubehör
Harting
09 12 002 2651
ab € 16,5666*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.