| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-114468 Herst.-Nr.: 09120022753 EAN/GTIN: 5713140016644 |
| |
|
| | |
| 09120022753 Harting Han Q2/0 Buchseneinsatz (F) Axialschraubanschluss, 2-polig+PE 400V, 40A: Typ: Q2/0 Axialschraubanschluss Bauart: Buchseneinsatz (F) Polzahl: 2-polig +PE Beschriftung: 1 - 2 Anschlusstechnik: Axialschraubanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 400V nach UL: 400V Bemessungsstrom: Strom: 40A Bemessungsstoßspannung: 6kV Verschmutzungsgrad: 3 Durchgangswiderstand: kleiner als 1Ohm Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 2,5 mm2 - 6 mm2 AWG: AWG14 - AWG10 Abisolierlänge: Länge: 8,0mm - 9,0mm Maße: Länge: 34,8mm Breite: 21,0mm Höhe: 21,0mm Schlüsselweite: SW2 Anzugsdrehmoment: Drehmoment: 1,8Nm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: 3A-Gehäuse Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: hartversilbert Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Konfektionierung ohne teure Spezialwerkzeuge. - Kompakter Steckverbinder mit hoher Stromtragfähigkeit. - 16 Kodiermöglichkeiten. - Berührungssichere Kontaktbuchsen. - Feldkonfektionierbar ohne Spezialwerkzeug durch Axialschraubanschluss. - Die Kodierung erfolgt durch das Einsetzen von 2 Kodierelementen (114445) jeweils in Stift- und Buchseneinsatz. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 2 polig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HARTING Deutschland, Harting Steckverbinder, Harting Han Einsätze, Han 3A Einsätze |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,93* | € 23,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,00* | € 23,37* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,95* | € 23,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,65852* | € 25,48852* | | | | Lager 52L5J | | | | | | € 6,95* | ab € 28,00* | € 49,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|