| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-114668 Herst.-Nr.: 09140010730 EAN/GTIN: 5713140019126 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Harting Han GND Kupplungsgehäuse, 1 gerader Kabelabgang, für 2 Klammern (am Oberteil) | Produktgruppe: Han GND für Potenzialausgleich | Serie: für 2 Klammern (am Oberteil) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Temperaturbereich min.: | -40°C | Kabelabgang Anzahl: | 1 | Temperaturbereich max.: | 85°C | Steckzyklen: | >=500 | Schutzart: | IP65 | Werkstoff Gehäuse: | Polycarbonat (PC) | Kabelabgang: | gerader Kabelabgang | Bauart: | Kupplungsgehäuse | Serie: | für 2 Klammern (am Oberteil) | Baugröße: | Han GND | Farbe: | grün | passend für: | Potenzialausgleich-Modul | Breite: | 24,4mm | Typ: | GND Potenzialausgleich-Kupplungsgehäuse | Verriegelungsart: | Snap Verriegelung | Kategorie: | Rechtecksteckverbinder | Bereich: | Rechtecksteckverbinder Gehäuse | Kategorie-Typ: | Gehäuse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 5,45* | € 7,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 5,885* | € 8,255* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 42 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 6,45394* | € 9,12394* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 6,379* | € 9,1287* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52L5J | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 9,13* | € 21,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|