Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140064701 Harting Han LC Modul Stifteinsatz (M) 6-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140064701 Harting Han LC Modul Stifteinsatz (M) 6-polig
09140064701 Harting Han LC Modul Stifteinsatz (M) 6-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-114795
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140064701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
LWL Steckverbinder
harting han-modular
Harting Han LC Modul Stifteinsatz (M) 6-polig | Produktgruppe: Optische und Koaxial Module | Serie: Han LC Modul
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
85°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Polzahl gesamt ohne PE:
6
Breite:
34,2mm
passend für:
Modularhalterung
Modulart:
Koaxial / LWL
Typ:
LC Modul
Serie:
Han LC Modul
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han Daten Modul
Weitere Suchbegriffe: lwl steckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,75*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 5,05*
1
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,26*
1
€ 8,95*
ab € 4,27*
€ 6,28*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,43*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 14 006 4711
ab € 22,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.