Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140064711 Harting Han LC Modul Buchseneinsatz (F) 6-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140064711 Harting Han LC Modul Buchseneinsatz (F) 6-polig
09140064711 Harting Han LC Modul Buchseneinsatz (F) 6-polig
09140064711 Harting Han LC Modul Buchseneinsatz (F) 6-polig
09140064711 Harting Han LC Modul Buchseneinsatz (F) 6-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-114796
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140064711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
LWL Steckverbinder
harting han-modular
09140064711 Harting Han LC Modul Buchseneinsatz (F) 6-polig Steckzyklen größer gleich500: Typ: LC Modul Bauart: Buchseneinsatz (F) Polzahl: 6-polig Beschriftung: 1 - 6 Maße: Länge: 33,1mm Breite: 34,2mm Höhe: 14,6mm Temperaturbereich: -40°C bis 85°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Für Gl-Faser 50-62,5 (Kern) / 125 µm (Mantel) sowie Single-Mode. - Die Verwendung von Führungsbuchsen (114630) ist zwingend erforderlich. - Passende LWL-Kontakte müssen separat bestellt werden. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 6 polig
Weitere Suchbegriffe: lwl steckverbinder, HARTING Deutschland, Harting Steckverbinder, Harting Han Modular, Han Modular Optische & Koaxial Module
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 21,98*
€ 30,26*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 23,90*
€ 32,13*
1
€ 6,90*
ab € 24,58*
€ 33,78*
1
€ 4,00*
ab € 27,70*
€ 38,51*
Lager 52L5J
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 35,28*
€ 64,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 14 006 4701
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.