| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-114825 Herst.-Nr.: 09140122632 EAN/GTIN: 5713140020900 |
| |
|
| | |
| 09140122632 Harting Han DD Modul Stifteinsatz (M) Quick-Lock-Anschluss, 12-polig 250V, 10A: Typ: DD Quick Lock Modul Bauart: Stifteinsatz (M) Polzahl: 12-polig Beschriftung: 1 - 12 Anschlusstechnik: Quick-Lock-Anschluss Bemessungsspannung: Spannung: 250V nach UL: 600V Bemessungsstrom: Strom: 10A Bemessungsstoßspannung: 4kV Verschmutzungsgrad: 3 Durchgangswiderstand: kleiner als 3,0mOhm Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 0,25 mm2 - 1,5 mm2 AWG: AWG24 - AWG16 Abisolierlänge: Länge: 10,0mm Maße: Länge: 37,5mm Breite: 34,2mm Höhe: 14,6mm Ader Aderdurchmesser max.: 3,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: versilbert (Ag) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Feldkonfektionierbar ohne Spezialwerkzeug. - Verkürzten Montagezeiten durch innovative Quick-Lock-Anschlusstechnologie. - Steckkompatibel mit Standard DD-Modul mit Crimpanschluss. - Vibrations- und schockfest. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 12 polig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HARTING Deutschland, Harting Steckverbinder, Harting Han Modular, Han Modular Signal Module ohne Schirmung |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,48* | € 11,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,81* | € 11,81* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,3682* | € 12,6376* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,3583* | € 12,6377* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 13,55* | € 24,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|