Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140160313 Harting Han Gelenkrahmen (F), Baugröße 16B Buchse, für 4 Module Querschnitt PE 1mm² - 2,5mm² / 4mm² - 10mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140160313 Harting Han Gelenkrahmen (F), Baugröße 16B Buchse, für 4 Module Querschnitt PE 1mm² - 2,5mm² / 4mm² - 10mm²
09140160313 Harting Han Gelenkrahmen (F), Baugröße 16B Buchse, für 4 Module Querschnitt PE 1mm² - 2,5mm² / 4mm² - 10mm²
09140160313 Harting Han Gelenkrahmen (F), Baugröße 16B Buchse, für 4 Module Querschnitt PE 1mm² - 2,5mm² / 4mm² - 10mm²
09140160313 Harting Han Gelenkrahmen (F), Baugröße 16B Buchse, für 4 Module Querschnitt PE 1mm² - 2,5mm² / 4mm² - 10mm²
Artikel-Nr.:
     52L5J-114838
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140160313
EAN/GTIN:
     5713140021075
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Han-Modular
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
09140160313 Harting Han Gelenkrahmen (F), Baugröße 16B Buchse, für 4 Module Querschnitt PE 1 mm2 - 2,5 mm2 / 4 mm2 - 10 mm2 Temperaturbereich -40°C bis 125°C: Typ: Baugröße 16B Buchse Bauart: Han Gelenkrahmen (F) Bauform: für 4 Module Beschriftung: a - d Querschnitt PE mm2 : Seite 1: 1 mm2 - 2,5 mm2 Seite 2: 4 mm2 - 10 mm2 Querschnitt PE AWG: Seite 1: AWG18 - AWG14 Seite 2: AWG12 - AWG8 Befestigungsmaße: Anschraubloch Anzahl: 4 Länge: 77,5mm Breite: 27,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: 16B Gehäuse Werkstoff: Rahmen: Zink Druckguss (GD-Zn) Schraube: Stahl verzinkt Merkmale: - Voreilendes VDE-konformes Schutzkontaktsystem. - Alphabetische Kennzeichnung der Modulpositionen, F Rahmen ist mit Kleinbuchstaben beschriftet. - Hohe mechanische Sicherheit der Module auch bei Rüttel- und Stoßbelastung. - Werkzeuglose Montage und Demontage der Module. - Module nur polarisiert einrastbar. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker
Weitere Suchbegriffe: HARTING Deutschland, Harting Steckverbinder, Harting Han Modular, Han Modular Halterahmen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 10,35*
€ 13,51*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,35*
€ 13,63*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 13,76*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,279*
€ 13,8279*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 15,34*
€ 27,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 24,07*
Zubehör
Harting
09 14 006 3101
ab € 2,9905*
Zubehör
Harting
09 14 000 9931
ab € 10,5474*
Zubehör
Harting
09 14 002 2701
ab € 9,8888*
Zubehör
Harting
09 14 002 2702
ab € 10,39*
Zubehör
Harting
09 14 002 2741
ab € 17,57*
Zubehör
Harting
09 14 002 2742
ab € 18,6095*
Zubehör
Harting
09 14 002 2753
ab € 24,58*
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 10,5888*
Zubehör
Harting
09 14 003 2702
ab € 10,98*
Zubehör
Harting
09 14 003 3101
ab € 2,6149*
Zubehör
Harting
09 14 004 4512
ab € 2,875*
Zubehör
Harting
09 14 004 4711
ab € 21,01*
Zubehör
Harting
09 14 005 2716
ab € 5,9658*
Zubehör
Harting
09 14 006 2733
ab € 6,4196*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.