| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-114853 Herst.-Nr.: 09140253001 EAN/GTIN: 5713140021419 |
| |
|
| | |
| 09140253001 Harting Han HD Modul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 25-polig 50V, 4A: Typ: HD Crimpmodul Bauart: Stifteinsatz (M) Polzahl: 25-polig Beschriftung: 1 - 25 Anschlusstechnik: Crimpanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 50V nach UL: 30V Bemessungsstrom: Strom: 4A Bemessungsstoßspannung: 0,8kV Verschmutzungsgrad: 3 Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 0,09 mm2 - 0,52 mm2 AWG: AWG28 - AWG20 Abisolierlänge: Länge: 4,0mm Maße: Länge: 34,0mm Breite: 34,2mm Höhe: 14,6mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Sehr hohe Packungsdichte. - Passende gedrehte D-Sub Crimpkontakte (Stift) vergoldet müssen separat bestellt werden. - Die Verwendung von Führungsstiften wird empfohlen. - Bei Einbau in den Modular-Halterahmen mit 2 Modulplätze wird empfohlen das 6B Kupplungs- oder Tüllengehäuse mit hoher Bauform zu verwenden. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 25 polig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, HARTING Deutschland, Harting Steckverbinder, Harting Han Modular, Han Modular Signal Module ohne Schirmung |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,51* | € 4,72* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 3,50* | € 4,74* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,4854* | € 4,7874* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,6842* | € 5,049* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,44* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|