Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09150006107 Harting D-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 0,14mm² - 0,37mm² AWG26 - AWG22 silber, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09150006107 Harting D-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 0,14mm² - 0,37mm² AWG26 - AWG22 silber, 1 Stück
09150006107 Harting D-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 0,14mm² - 0,37mm² AWG26 - AWG22 silber, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-114888
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006107
EAN/GTIN:
     5713140021860
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Harting D-Crimpkontakt | Produktgruppe: D-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Steckzyklen:
>=500
Bauform:
gedrehter Kontakt
Bauart:
Kontaktstift (M)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
versilbert (Ag)
Querschnitt mm²:
1,5mm²
Bemessungsstrom:
10A
Querschnitt AWG:
AWG16
Typ:
D-Crimpkontakt
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder, Rundsteckverbinder
Bereich:
Rundsteckverbinder Kontakte, Rechtecksteckverbinder Kontakte
Kategorie-Typ:
Kontakte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,3891*
€ 0,5091*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3917*
€ 0,5117*
100
Frei Haus
ab € 0,4008*
€ 0,5208*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,53*
Lager 52L5J
185
1
€ 6,95*
ab € 0,56*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 15 000 6103
ab € 0,3689*
Ähnlich
Harting
09 15 000 6101
ab € 0,36*
Ähnlich
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,36*
Ähnlich
Harting
09 15 000 6104
ab € 0,3679*
Ähnlich
Harting
09 15 000 6105
ab € 0,3689*
Ähnlich
Harting
09 15 000 6106
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.