Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09150006127 Harting D-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 0,14mm² - 0,37mm² AWG26 - AWG22 gold, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09150006127 Harting D-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 0,14mm² - 0,37mm² AWG26 - AWG22 gold, 1 Stück
09150006127 Harting D-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 0,14mm² - 0,37mm² AWG26 - AWG22 gold, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-114895
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006127
EAN/GTIN:
     5713140021938
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Harting D-Crimpkontakt | Produktgruppe: D-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vergoldet (Au)
Steckzyklen:
>=500
Bauform:
gedrehter Kontakt
Farbe:
gold
Bauart:
Kontaktstift (M)
Querschnitt mm²:
1,5mm²
Bemessungsstrom:
10A
Querschnitt AWG:
AWG16
Typ:
D-Crimpkontakt
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder, Netzwerkkomponenten, Rundsteckverbinder
Bereich:
Rundsteckverbinder Kontakte, Rechtecksteckverbinder Kontakte, Netzwerkkomponenten Zubehör
Kategorie-Typ:
Kontakte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,8291*
€ 1,0491*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,8349*
€ 1,0549*
100
Frei Haus
ab € 0,8628*
€ 1,0928*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,11*
Lager 52L5J
31
1
€ 6,95*
ab € 1,05*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 15 000 6121
ab € 0,7332*
Ähnlich
Harting
09 15 000 6122
ab € 0,7419*
Ähnlich
Harting
09 15 000 6123
ab € 0,7269*
Ähnlich
Harting
09 15 000 6125
ab € 0,7269*
Ähnlich
Harting
09150006126
ab € 0,7269*
Ähnlich
Harting
09 15 000 6124
ab € 0,6991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.