| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-114901 Herst.-Nr.: 09150006190 EAN/GTIN: 5713140021983 |
| |
|
| | |
| 09150006190 Harting D-Leiterplattenkontakt Kontaktstift (M) 1 Stück Werkstoff Kupferlegierung: Typ: D-Leiterplattenkontakt Bauart: Kontaktstift (M) Bauform: gedrehter Kontakt Bemessungsstrom: 7,5A Durchgangswiderstand: kleiner als 3,0mOhm Kontaktmaße: Kontaktdurchmesser: 1,6mm Kontaktlänge: 28,5mm Passend für: Leiterplattenadapter Werkstoff: Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: versilbert (Ag) Merkmale: - Leiterplattenadapter und Kontakte verwendbar in Kombination mit einem Q 7/0 Einsatz. - RoHS-Konform mit Ausnahme 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei. Übereinstimmende Angaben: Weitere Harting Steckverbinder, Harting Stecker |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Amphenol Tuchel Industrial GmbH, HARTING Deutschland, Phoenix Contact, Harting Steckverbinder, Harting Han Kontakte / Crimpkontakte, Harting Leiterplattenkontakte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,47* | € 0,64* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,5044* | € 0,6844* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,52* | € 0,86* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,30* | € 1,65* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,81* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|