Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
09150006223 Harting D-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,5mm² AWG20 gold, 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52L5J-114913
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09150006223
EAN/GTIN:
5713140022140
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
09150006223 Harting D-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,5 mm2 AWG20 gold, 1 Stück Werkstoff Kupferlegierung: Typ: D-Crimpkontakt Bauart: Kontaktbuchse (F) Bauform: gedrehter Kontakt Anschlusstechnik: Crimpanschluss Querschnitt: mm2 : 0,5 mm2 AWG: AWG20 Bemessungsstrom: 10A Durchgangswiderstand: kleiner als 3,0mOhm Kontaktmaße: Kontaktdurchmesser: 1,6mm Kontaktlänge: 21,5mm Kontaktbohrung Durchmesser: 1,1mm Abisolierlänge: 8,0mm Steckzyklen: größer gleich500 Werkstoff: Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: vergoldet (Au) Farbe: Farbton: gold Übereinstimmende Angaben: Weitere Harting Steckverbinder, Harting Stecker, Rundsteckverbinder
... >
Harting Steckverbinder
>
Harting Han Kontakte / Crimpkontakte
>
Harting Han D Crimpkontakte
Weitere Suchbegriffe:
harting buchsenkontakt 2,5mm²
,
crimpstecker
,
crimpstecker harting
,
Amphenol Tuchel Industrial GmbH
,
HARTING Deutschland
,
Phoenix Contact
,
Harting Steckverbinder
,
Harting Han Kontakte / Crimpkontakte
,
Harting Han D Crimpkontakte
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8391*
€ 0,9991*
Lager 4981
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,01*
Lager 1886
3 Tage
771
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,87188*
€ 1,01188*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8732*
€ 1,0132*
Lager 52L5J
4 Tage
2065
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,21*
€ 2,36*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 52L5J
Versand:
Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52L5J
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchseneinsatz 09 38 032 3101 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 38 032 3101
ab € 14,8019*
Zubehör
Crimpkontakte für Han®-Serien 09 15 000 6123 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 15 000 6123
ab € 0,7269*
Zubehör
HARTING Hand Crimpzange, 255 mm
Harting
09990000021
ab € 97,19*
Zubehör
Harting Werkzeug für Han®-Serien - Crimpzange 09 99 000 0110 Inhalt: 1St.
Harting
09 99 000 0110
ab € 278,46*
Zubehör
Werkzeug für Han®-Serien - Ausdrückwerkeug 09 99 000 0012 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen