| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-114934 Herst.-Nr.: 09150006401 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 09150006401 Harting D-Goldtec Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 1,5 mm2 AWG16 gold, 1 Stück Werkstoff Kupferlegierung: Typ: D-Goldtec Crimpkontakt Bauart: Kontaktbuchse (F) Bauform: gedrehter Kontakt Anschlusstechnik: Crimpanschluss Querschnitt: mm2 : 1,5 mm2 AWG: AWG16 Bemessungsstrom: 10A Durchgangswiderstand: kleiner als 3,0mOhm Kontaktmaße: Kontaktlänge: 21,5mm Abisolierlänge: 8,0mm Werkstoff: Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: vergoldet (NiP Legierung) Farbe: Farbton: gold Merkmale: - Hohe Beständigkeit und Haltbarkeit. - Äquivalente Stromtragfähigkeit der GoldTec-Kontakte gegenüber Goldkontakten. - Sichere und zuverlässige Datenübertragung durch niedrige Durchgangswiederstände. Übereinstimmende Angaben: Weitere Harting Steckverbinder, Harting Stecker |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Amphenol Tuchel Industrial GmbH, HARTING Deutschland, Phoenix Contact, Harting Steckverbinder, Harting Han Kontakte / Crimpkontakte, Harting Han D Crimpkontakte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,5546* | € 0,7027* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,5591* | € 0,7091* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,57* | € 0,72* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,5758* | € 0,7358* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,89* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|