Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09200325401 Harting Schutzkappe 32A Metall mit 4 Klammern für Oberteil ohne Verliersicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09200325401 Harting Schutzkappe 32A Metall mit 4 Klammern für Oberteil ohne Verliersicherung
09200325401 Harting Schutzkappe 32A Metall mit 4 Klammern für Oberteil ohne Verliersicherung
Artikel-Nr.:
     52L5J-115821
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200325401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Harting Schutzkappe 32A Metall mit 4 Klammern für Oberteil ohne Verliersicherung | Produktgruppe: Schutzkappen | Serie: Han 32A
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Zulassungen:
Schifffahrt
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Serie:
Han 32A
Bauart:
ohne Verliersicherung
Verriegelungssystem Bügelform:
ohne
Breite:
57,3mm
Typ:
Schutzkappe 32A Metall
passend für:
32A Tüllengehäuse
Bauform:
mit 4 Klammern für Oberteil
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Zubehör
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 17,04187*
€ 21,31187*
1
€ 5,46*
ab € 16,97*
€ 23,71*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,15*
€ 23,92*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,7722*
€ 23,9876*
Lager 52L5J
4
1
€ 6,95*
ab € 23,69*
€ 49,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.