Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09300065401 Harting Schutzkappe 6B Metall mit 4 Klammern für Oberteil ohne Verliersicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09300065401 Harting Schutzkappe 6B Metall mit 4 Klammern für Oberteil ohne Verliersicherung
09300065401 Harting Schutzkappe 6B Metall mit 4 Klammern für Oberteil ohne Verliersicherung
Artikel-Nr.:
     52L5J-116079
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300065401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Hauptleitungsklemme
Schutzkappen Steckverbinder
Harting Schutzkappe 6B Metall mit 4 Klammern für Oberteil ohne Verliersicherung | Produktgruppe: Schutzkappen | Serie: Han 6B
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Zulassungen:
RoHS, UL, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Farbe:
unlackiert
Serie:
Han 6B
Bauart:
ohne Verliersicherung
Verriegelungssystem Bügelform:
ohne
Typ:
Schutzkappe 6B Metall
passend für:
6B Tüllengehäuse
Breite:
44,0mm
Bauform:
mit 4 Klammern für Oberteil
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Zubehör
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,45737*
€ 13,43737*
1
€ 5,46*
ab € 10,33*
€ 14,98*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,3854*
€ 15,3052*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 16,45*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 14,43*
€ 32,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.