Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09300105401 Harting Schutzkappe 10B Kunststoff mit 4 Klammern für Oberteil ohne Verliersicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09300105401 Harting Schutzkappe 10B Kunststoff mit 4 Klammern für Oberteil ohne Verliersicherung
09300105401 Harting Schutzkappe 10B Kunststoff mit 4 Klammern für Oberteil ohne Verliersicherung
Artikel-Nr.:
     52L5J-116180
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300105401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
leistungsstecker harting
Harting Schutzkappe 10B Kunststoff mit 4 Klammern für Oberteil ohne Verliersicherung | Produktgruppe: Schutzkappen | Serie: Han 10B
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Zulassungen:
RoHS, UL, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Breite:
45,0mm
Serie:
Han 10B
Bauart:
ohne Verliersicherung
Typ:
Schutzkappe 10B Kunststoff
passend für:
10B Tüllengehäuse für 2 Querbügel
Bauform:
mit 4 Klammern für Oberteil
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Zubehör
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,44618*
€ 4,76618*
1
€ 5,46*
ab € 3,44*
€ 4,98*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 5,03*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,406*
€ 5,0517*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,78*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.