Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09300165401 Harting Schutzkappe 16B Kunststoff mit 4 Klammern für Oberteil ohne Verliersicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09300165401 Harting Schutzkappe 16B Kunststoff mit 4 Klammern für Oberteil ohne Verliersicherung
09300165401 Harting Schutzkappe 16B Kunststoff mit 4 Klammern für Oberteil ohne Verliersicherung
Artikel-Nr.:
     52L5J-116313
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300165401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Harting Schutzkappe 16B Kunststoff mit 4 Klammern für Oberteil ohne Verliersicherung | Produktgruppe: Schutzkappen | Serie: Han 16B
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Zulassungen:
RoHS, UL, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Serie:
Han 16B
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Breite:
45,0mm
Bauart:
ohne Verliersicherung
Typ:
Schutzkappe 16B Kunststoff
passend für:
16B Tüllengehäuse für 2 Bügel
Bauform:
mit 4 Klammern für Oberteil
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Zubehör
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,17786*
€ 6,01786*
1
€ 5,46*
ab € 4,17*
€ 6,20*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,1291*
€ 6,2831*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 6,74*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,95*
€ 14,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.