Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Kontaktstift
>
Artikel
09330006123 Harting E-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 2,5mm² AWG14 gold, 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52L5J-116606
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09330006123
EAN/GTIN:
5713140049826
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Harting E-Crimpkontakt | Produktgruppe: E-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Steckzyklen:
>=500
Bauform:
gedrehter Kontakt
Farbe:
gold
Bauart:
Kontaktstift (M)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartvergoldet
Querschnitt mm²:
1,5mm²
Querschnitt AWG:
AWG16
Bemessungsstrom:
16A
Typ:
E-Crimpkontakt
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Kontakte
Kategorie-Typ:
Kontakte
... >
Harting Rechtecksteckverbinder
>
Han Kontakte
>
E-Crimpkontakte
Weitere Suchbegriffe:
harting buchsenkontakt 2,5mm²
,
crimpstecker
,
crimpstecker harting
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,125*
€ 1,275*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1311*
€ 1,2811*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,171*
€ 1,331*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,20593*
€ 1,36593*
Lager 52L5J
3 Tage
21
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,45*
€ 3,38*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 52L5J
Versand:
Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52L5J
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HDC-C-HE-SM2.5AU
Weidmüller
1651450000
ab € 0,5791*
Ähnlich
Crimpkontakte für Han®-Serien 0,14 - 4 mm² 09 33 000 6102 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 33 000 6102
ab € 0,1374*
Ähnlich
Crimpkontakte für Han®-Serien 0,14 - 4 mm² 09 33 000 6115 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 33 000 6115
ab € 1,165*
Ähnlich
Crimpkontakte für Han®-Serien 0,14 - 4 mm² 09 33 000 6122 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 33 000 6122
ab € 1,1008*
Ähnlich
HARTING Han E Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Stecker
Harting
09330006116
ab € 1,1625*
Ähnlich
ILME CCMD2.5 STIFTKONTAKT CRIMPBAR INDUSTRIEST. 14AWG
ILME
CCMD2.5
ab € 0,83*
Ähnlich
RS PRO Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Stecker
RS Pro
2084650
ab € 62,70*
Ähnlich
Stiftkontakt 09 33 000 6117 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 33 000 6117
ab € 1,44*
Ähnlich
Stiftkontakt 09 33 000 6118 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 33 000 6118
ab € 1,1311*
Ähnlich
Stiftkontakt 09 33 000 6119 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 33 000 6119
ab € 1,185*
Ähnlich
Stiftkontakt 09 33 000 6139 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 33 000 6139
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen