Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09330006222 Harting E-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,5mm² AWG20 gold, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09330006222 Harting E-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,5mm² AWG20 gold, 1 Stück
09330006222 Harting E-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,5mm² AWG20 gold, 1 Stück
09330006222 Harting E-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,5mm² AWG20 gold, 1 Stück
09330006222 Harting E-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,5mm² AWG20 gold, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-116630
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006222
EAN/GTIN:
     5713140050051
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
09330006222 Harting E-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,5 mm2 AWG20 gold, 1 Stück Werkstoff Kupferlegierung: Typ: E-Crimpkontakt Bauart: Kontaktbuchse (F) Bauform: gedrehter Kontakt Anschlusstechnik: Crimpanschluss Querschnitt: mm2 : 0,5 mm2 AWG: AWG20 Bemessungsstrom: 16A Durchgangswiderstand: kleiner als 1mOhm Kontaktmaße: Kontaktdurchmesser: 2,5mm Kontaktlänge: 22,2mm Kontaktbohrung Durchmesser: 1,15mm Abisolierlänge: 7,5mm Steckzyklen: größer gleich500 Werkstoff: Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: hartvergoldet Farbe: Farbton: gold Merkmale: - RoHS-Konform mit Ausnahme 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei. Übereinstimmende Angaben: Weitere Harting Steckverbinder, Harting Stecker
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Amphenol Tuchel Industrial GmbH, HARTING Deutschland, Phoenix Contact, Harting Steckverbinder, Harting Han Kontakte / Crimpkontakte, Harting Han E Crimpkontakte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,665*
€ 1,855*
100
Frei Haus
ab € 1,7331*
€ 1,9231*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 1,93*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,76689*
€ 1,96689*
Lager 52L5J
108
1
€ 6,95*
ab € 2,46*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,97*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 96,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.