| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-116637 Herst.-Nr.: 09330006272 EAN/GTIN: 5713140050129 |
| |
|
| | |
| 09330006272 Harting E-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,5 mm2 AWG20 gold, 1 Stück Werkstoff Eisen: Typ: E-Crimpkontakt Bauart: Kontaktbuchse (F) Bauform: gedrehter Kontakt Anschlusstechnik: Crimpanschluss Querschnitt: mm2 : 0,5 mm2 AWG: AWG20 Durchgangswiderstand: kleiner als 1mOhm Kontaktmaße: Kontaktdurchmesser: 2,5mm Kontaktlänge: 22,2mm Kontaktbohrung Durchmesser: 1,15mm Abisolierlänge: 7,5mm Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Ausgleichsleitungen Werkstoff: Kontakt: Eisen Kontaktoberfläche: vergoldet (Au) Farbe: Farbton: gold Übereinstimmende Angaben: Weitere Harting Steckverbinder, Harting Stecker |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Amphenol Tuchel Industrial GmbH, HARTING Deutschland, Phoenix Contact, Harting Steckverbinder, Harting Han Kontakte / Crimpkontakte, Harting Han E Crimpkontakte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 6,59* | € 7,58* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 6,6065* | € 7,5965* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 6,69* | € 7,69* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 6,8588* | € 7,8888* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,19* | € 18,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|