| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-117084 Herst.-Nr.: 09340102616 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 09340102616 Harting Han 10HvES mit 2 Schaltkontakte Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss, 12-polig 10/2+PE 830V - 500V Steuerkontakt, 16A: Typ: 10HvES Einsatz Bauart: Stifteinsatz (M) Polzahl: 12-polig 10/2+PE Beschriftung: 1 - 24 Anschlusstechnik: Käfigzugfederanschluss Bemessungsspannung: Leistungskontakt: 830V Steuerkontakt: 500V nach UL: 600V/250V nach CSA: 600V/250V Bemessungsstrom: Strom: 16A Bemessungsstoßspannung: 8kV/6KV Verschmutzungsgrad: 3 Durchgangswiderstand: kleiner als 3,0mOhm Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 0,14 mm2 - 2,5 mm2 AWG: AWG26 - AWG14 Abisolierlänge: Länge: 7,0mm - 9,0mm Maße: Länge: 111,0mm Breite: 34,0mm Höhe: 33,4mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: 24B Gehäuse Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: hartversilbert Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Zuverlässiger Käfigzugfederanschluss. - Die Verwendung des Werkzeugs (119532) wird empfohlen. - Vibrationsgeprüft. - Nicht steckkompatibel zu Schraub- und Crimpeinsätzen (10 HV E), da andere Belegung. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 12 polig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HARTING Deutschland, Harting Steckverbinder, Harting Han Einsätze, Han HvE / HvES Einsätze |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,73* | € 24,46* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,62* | € 24,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,93072* | € 24,77072* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,02* | € 24,97* | | | | Lager 52L5J | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,03* | € 51,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|