| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-117880 Herst.-Nr.: 09474747016 EAN/GTIN: 5713140161894 |
| |
|
| | |
| 09474747016 Harting RJ45 Patchkabel Cat. 5e mit 1/1 Verdrahtung 8-polig gerade, Kabeltyp SF/UTP 4x2xAWG27/7 Bauform Seite 1 RJ45 Steckverbinder IP20: Typ: RJ45 Patchkabel Cat. 5e Serie: mit 1/1 Verdrahtung Bauform: gerade Polzahl: 8 Ausführung Seite 1: Steckverbinder: RJ45 Steckverbinder Schutzart: IP20 Ausführung Seite 2: Steckverbinder: RJ45 Steckverbinder Schutzart: IP20 Übertragungseigenschaften: nach ISO/IEC-11801: Ja nach EN 50173: Ja Kabelangaben: Aderanzahl: 8 Kabeltyp: SF/UTP Aufbau AWG: 4x2xAWG27/7 Aderdurchmesser: 6,3mm Kabellänge: 6,0 Meter Schirmung: voll geschirmt, 360° Schirmkontakt Kategorie / Frequenz: Cat. 5 Klasse D bis 100MHz Übertragungsrate: 10/100/1000 Mbit/s Leiterwiderstand (Schleife): max. 260,0Ohm Wellenwiderstand: Widerstand: 100Ohm Toleranz / Ohm: +/-15Ohm bei 1 - 100MHz Nennspannung: 50V Prüfspannung: Ader/Ader: 1000V Ader/Schirm: 1000V Mindestbiegeradius: gelegentlich bewegt: 50,0x Außendurchmesser fest verlegt: 25,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: 0°C bis 60°C Schutzart: IP20 Steckzyklen: größer gleich750 Farbe Mantel: gelb Kabelaufbau: - Adern zu Paaren verseilt (Twisted Pair) - Mantel aus Polyurethan (PUR) Merkmale: - Robustes Industriedesign. - Hohe Betriebssicherheit auch bei Vibrationen. - RJ45 umspritzt mit Rasthebelschutz. Anwendungen: - RJ45 Verbindungskabel im Schalt- oder Verteilerschrank bzw. innerhalb von Steuerungen. Brandverhalten: -halogenfrei Übereinstimmende Angaben: Weitere Sensor / Ethernet / Bus, Patchkabel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, cat5e patchkabel, patchkabel, HARTING Deutschland, Sensor / Ethernet / Bus, Industrial Ethernet / Bus, Industrie Patchkabel |
| | |
| |