Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09670008476 Harting D-Sub Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,25mm² - 0,52mm² AWG24 - AWG20 gold, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09670008476 Harting D-Sub Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,25mm² - 0,52mm² AWG24 - AWG20 gold, 1 Stück
09670008476 Harting D-Sub Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,25mm² - 0,52mm² AWG24 - AWG20 gold, 1 Stück
09670008476 Harting D-Sub Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,25mm² - 0,52mm² AWG24 - AWG20 gold, 1 Stück
09670008476 Harting D-Sub Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,25mm² - 0,52mm² AWG24 - AWG20 gold, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-118842
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670008476
EAN/GTIN:
     5713140087279
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
09670008476 Harting D-Sub Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,25 mm2 - 0,52 mm2 AWG24 - AWG20 gold, 1 Stück Werkstoff Kupferlegierung: Typ: D-Sub Crimpkontakt Bauart: Kontaktbuchse (F) Bauform: gedrehter Kontakt Anschlusstechnik: Crimpanschluss Querschnitt: mm2 : 0,25 mm2 - 0,52 mm2 AWG: AWG24 - AWG20 Bemessungsstrom: 7,5A Durchgangswiderstand: kleiner als 10,0mOhm Anforderungsstufe: 1 Kontaktmaße: Kontaktdurchmesser: 1,04mm Kontaktlänge: 13,6mm Kontaktbohrung Durchmesser: 1,13mm Abisolierlänge: 4,0mm Steckzyklen: größer gleich500 Werkstoff: Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: hartvergoldet Farbe: Farbton: gold Merkmale: - Wir empfehlen den Einsatz der Crimpzange (119564) und der dazugehörigen Positionshülse (119579). Übereinstimmende Angaben: Weitere Harting Steckverbinder, Harting Stecker
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Amphenol Tuchel Industrial GmbH, HARTING Deutschland, Phoenix Contact, Harting Steckverbinder, Harting Han Kontakte / Crimpkontakte, Harting D-Sub Crimpkontakte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4978*
€ 0,6403*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5091*
€ 0,6591*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5345*
€ 0,6745*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 0,78*
Lager 52L5J
6734
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,94*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CIFD 0.5
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.